Rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril, vel.11

RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-330MM-VEL11

Art.-Nr.  0899 43511 | EAN: 4049557940151
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalne, lagane rukavice za zaštitu od kemikalija, od nitrila s unutarnjim slojem od pamučnog velura
  • 100% nepropusne za tekućinu
  • Siguran zahvat zbog romboidnog uzorka
  • Zaštita od hemikalija i tekućina kao što su mnoge baze, kiseline, masnoće, ulja a djelomično i otapala
  • Ispitane za uporabu u radu sa prehrambenim proizvodima
  • Bez silikona u proizvodnom procesu
  • Debljina materijala: 0,38 mm +/- 0,03 mm
  • Ukupna dužina: 330 mm
Područja primjene: 
  • Radovi lakiranja
  • Tretiranje površine
  • Bajcanje
  • Rashladna sredstva i maziva
  • Galvanske kupke
  • Čišćenje
  • Prehrambena industrija
  • Održavanje motornih vozila i strojeva
  • Rukovanje pesticidima
Norme i standardi: 
Kategorija III
EN 388 EN 374 EN 374

Slični proizvodi