Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks, vel.8

RUKAVICE-ZAŠTITHEMIJ-NEOPREN/LATEKS-VEL8

Art.-Nr.  0899 43581 | EAN: 4056807792095
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednokratne rukavice za zaštitu od hemikalija Neopren-lateks

Svojstva

• Flokulirana pamukom s unutarnje strane
• Izvrstan zahvat profilom romba na unutarnjoj strani dlana i na vrhovima prstiju
• Ispitane na prehrambene proizvode
• 100% nepropusno na tekućine
• Debljina materijala: 0,67 mm ± 0,03 mm
• Ukupna dužina: 320 mm

Područja primjene
• Prikladna za industrijske poslove održavanja i čišćenja
• Rukovanje zaštitnim sredstvima za biljke i agrarnim hemikalijama
• Poslovi čišćenja i manipulacije u prehrambenoj industriji
• Građevinske hemikalije u području brtvljenja, lijepljenja, čišćenja i zapunjavanja
• Kod radova na interijerima primjeniva i kao rukavica za polaganje pločica

Norme i standardi
Kategorija III

Slični proizvodi