Jednokratne rukavice Nitril, Plave, vel. M
RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-PLAVE-BEZPUDERA-M
Art.-Nr. 0899 47001 | EAN: 4038898087809

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekućine i sigurne za hranu, Kat. III
Kategorija III
Područja primjene:
- Ne sadrže puder
- Ne sadrže silikon
- Ispitane za upotrebu u radu s prehrambenim proizvodima
- Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
- Ukupna dužina: 240 mm
Kategorija III
Područja primjene:
- Za rad u laboratoriju
- Za rad s prehrambenim namirnicama
- Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
- Soboslikarski i ličilački radovi
- Poliranje i lakiranje
- Čišćenje i održavanje strojeva