Jednokratne rukavice Nitril, Crne, vel. L

RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-CRNE-BEZPUDERA-L

Art.-Nr.  0899 470102 | EAN: 4053479596884
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekućine i sigurne za hranu, Kat. III
  • Ne sadrže puder
  • Ne sadrže silikon
  • Ispitane za upotrebu u radu s prehrambenim proizvodima
  • Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
  • Ukupna dužina: 240 mm
Norme i standardi: EN 374
Kategorija III 

Područja primjene:
  • Za rad u laboratoriju
  • Za rad s prehrambenim namirnicama
  • Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
  • Soboslikarski i ličilački radovi
  • Poliranje i lakiranje
  • Čišćenje i održavanje strojeva

Slični proizvodi