Jednokratne rukavice Nitril Grip Comfort, Vel.XL

RUKAV.ZAŠT.-NITRIL-GRIP-COMFORT-CRNE-XL

Art.-Nr.  0899 470143 | EAN: 4062856515585
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo robusne rukavice za jednokratnu upotrebu sa odličnim prianjanjem zahvaljujući specijalnim izbočinima i maksimaloj udobnosti nošenja

Lako se skida i oblači, udobna za nošenje

Posebna teksturirana površina

• Odlična mehanička otpornost i otpornost na kidanje
• Optimalno prianjanje čak i u vlažnim i masnim radnim okruženjima
Bez pudera i bez lateksa

U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu

• Boja: crna
• Debljina materijala: 0,18 mm
• Kategorija rizika: III

• Unutrašnjost: obložena baršunastim (flock) slojem
• Materijal: Nitril

• Norme: EN 374 EN 420
• Dužina: 240 mm

Slični proizvodi