Set za zaštitu unutrašnjoti vozila, 5 u 1, 100 KOM
ZAŠTI-UNUTR.VZLA-SET-PE-5U1-KOMBI-100KOM
Art.-Nr. 0899 500054 | EAN: 4053479206196

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Razne vrste štitnika za zaštitu unutrašnjosti vozila.
Lagano za upotrebu
Lagano za upotrebu
- Svi potrebni štitnici se isporučuju u polietilenskoj vrećici da bi se zaštitili od prašine
- Jednostavno planiranje materijalnih potreba, kao samo jedna stavka; štedi prostor za skladištenje i čini sisteme za doziranje nepotrebnim
- Pogodno za većinu unutrašnjosti putničkih vozila
- Pomaže radionicama da ispune potrebne standarde kvaliteta
- Optimalna debljina materijala za visoku otpornost na kidanje i elastičnost zahvaljujući debljini filma od 0,015 mm
- Kombinacija upijajućeg papira i premazane donje strane sprečava upijanje
- Zaštita od ulja, prljavštine i vode
- Posebno povoljno postavčjanje zahvaljujući ušivenim elastičnim trakama
- Štiti komande od prljavštine
- Štitnik za volan za prečnike volana od 350–400 mm