Set za zaštitu unutrašnjoti vozila, 5 u 1, 100 KOM

ZAŠTI-UNUTR.VZLA-SET-PE-5U1-KOMBI-100KOM

Art.-Nr.  0899 500054 | EAN: 4053479206196
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razne vrste štitnika za zaštitu unutrašnjosti vozila.

Lagano za upotrebu
  • Svi potrebni štitnici se isporučuju u polietilenskoj vrećici da bi se zaštitili od prašine
  • Jednostavno planiranje materijalnih potreba, kao samo jedna stavka; štedi prostor za skladištenje i čini sisteme za doziranje nepotrebnim
  • Pogodno za većinu unutrašnjosti putničkih vozila
  • Pomaže radionicama da ispune potrebne standarde kvaliteta
Zaštita sjedišta
  • Optimalna debljina materijala za visoku otpornost na kidanje i elastičnost zahvaljujući debljini filma od 0,015 mm
Kombinirana prostirka za stopala
  • Kombinacija upijajućeg papira i premazane donje strane sprečava upijanje
  • Zaštita od ulja, prljavštine i vode
Zaštita volana, ručice mjenjača i ručne kočnice
  • Posebno povoljno postavčjanje zahvaljujući ušivenim elastičnim trakama
  • Štiti komande od prljavštine
  • Štitnik za volan za prečnike volana od 350–400 mm