Pribor za motorna vozila
Zaštita vozila
Zaštitne folije za vozila, set
Zaštitne folije za vozila, set
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Set za zaštitu unutrašnjoti vozila, 5 u 1
Razne vrste štitnika za zaštitu unutrašnjosti vozila
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Pribor za motorna vozila
Zaštita vozila
Zaštitne folije za vozila, set
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimenzija zaštite za prostirke za stopala
500 x 380 x 0.060 mm (1)
Dimenzija zaštite za ručicu mjenjača
140 x 130 x 0.018 mm (1)
Dimenzija zaštite za ručnu kočnicu
160 x 70 x 0.018 mm (1)
Dimenzija zaštite za sjedišta
1300 x 800 x 0.015 mm (1)
Dimenzija zaštite za volan
600 x 100 x 0.018 mm (1)