Krpa Mikroaktiv Big, 700x500 mm

KRPA-MIKROVLAKN-SIVA-VELIKA-700X500MM

Art.-Nr.  0899 900135 | EAN: 4045989854363
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Krpa od mikrovlakana velike snage za sušenje nakon mokrog čišćenja u automobilskom sektoru

Visokokvalitetna i mekana krpa od mikrovlakana velikog formata s fenomenalnim upijanjem vode i enormnom moći upijanja.

Visoka sposobnost upijanja
Debela hrpa ima visoku apsorpciju vode - do 500%

Plišana struktura upija vodu 5 puta veću od vlastite težine

  • Prikladno za brzo, jednostavno i nježno sušenje i poliranje visokog sjaja
  • Savršen ručnik za sušenje nakon mokrog čišćenja automobila

Bez petlji
Ne ostavlja tragove ogrebotina i vrlo je nježan prema boji

Jednostavno održavanje
Perivo na 60°C u perilici (bez omekšivača)

XL format

Napomena

Perivo na 60°C u perilici (ne koristiti omekšivač)

Slični proizvodi