Krpa Mikroaktiv DUO HIGH GLOSS, 40 x 40 cm

KRPA-MIKROFAZER-DUO-(VISOKI SJAJ)-SIVA

Art.-Nr.  0899 900148 | EAN: 4065746418935
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Krpa velike debljine sa dvije različite strane posebno pogodna za poslove poliranja

Za savršen završni premaz

  • Obostrano svestrano sredstvo za sve procese poliranja, njege i čišćenja koji se odvijaju unutar i izvan vozila, za njegu, čišćenje, pripremu i lakiranje.
  • Idealna za čišćenje svih površina visokog sjaja kao što su kuhinjske fronte, keramičke površine, okovi.
Napomena
  • Perivo do 60 °C (ne prati s omekšivačem)
  • Budite oprezni pri čišćenju akrilnog stakla
  • Jednostavno osušite na zraku nakon čišćenja

Slični proizvodi