TIPLA(WUS-SK)RAMSTOL(A2K)Z3-120-10X152
br. art. 0910 436152

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Metalna tipla za ramove WUS-SK Ø10, vijak sa upuštenom glavom. Prihvat Z3, TX30 sa rupom u glavi vijka Ø 3 mm.
Please login to Webshop to report a bug
Područje primjene:
- Pogodno za pričvršćavanje prozorskih okvira i okvira vrata od drveta, vještačkih materijala i aluminijuma
- Posebno dobro primjenjiv u punim podlogama
- Ova tipla ispunjava zahtjeve određenih proizvođača prozora po RAL ispitanom kvalitetu montaže Prednosti:
- Brza i ekonomična montaža
- Ugradnja bez ekspanzije sa distancom
- Vijak sa lećastom glavom (WUS - LK), dobro odgovara profilu i postavlja se bez kape
- Bregasta blokada za šuplje profile služi i kao osigurač od torzije
- Upotrebom pokrivnih kapica moguća skrivena montaža
- Moguća montaža mašinom sa prihvatom Z3, TX30 sa rupom u glavi vijka
- Konus se ne odvaja ni u slučaju prekomjernog odvijanja. Osobine:
- Provjerena otpornost na toplotu po temperaturnoj krivulji prema DIN 4102 i direktnom djelovanju plamena
- Univerzalno upotrebljiva tipla za ramove za područje lakog opterećenja
- Vrlo dobre sposobnosti korištenja u podlogama od betona, zidova od punog kamena, prirodnog kamena
- Čahura: čelični lim - završni sloj aluminijum/cink. Vijak: čelični, pocinčani, plavo pasivirani. Konus: čelični, pocinčani, plavo pasivirani