ŠIPK-NAV-WN976-DIN103-7E-C15-TR24X5X1000

br. art.  0950 790245
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Navojna šipka sa trapeznim navojem DIN 103 WN 976 čelik C15
  • Norme: DIN 103, WN
  • Materijal: čelik
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Vrsta navoja: Metrički trapezni navoj
  • Dužina: 1000 mm