Set nasadnih ključeval 1/4+1/2 col, u koferu 59-djl., 350x260x55mm

KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-1/2COL-59DJ

Art.-Nr.  0965 09059 | EAN: 4050382118073
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktična metalna kaseta za radioničku i mobilnu upotrebu, robustan dizajn, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete

Vrlo opsežan asortiman od 59 komada u čvrstoj metalnoj kaseti

  • Ovaj asortiman je sofisticirana, sveobuhvatna osnovna oprema za radionicu i mobilnu upotrebu
  • Čvrsta metalna kaseta s ručkom i zatvaračem ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s efektom stezanja 
  •  Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta 
  •  Alate koji nedostaju možete vidjeti na prvi pogled

Odgovarajući nasadni ključevi i nastavci za gotovo svaki vijak

  • Asortiman od 1/4 inča uključuje 12 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 4 do 14 mm kao i adapter s brzoizmjenjivom steznom glavom sa 15 bitova 
  • Kratki nastavci prikladni su za većinu tipova vijaka PH, s prorezom, šesterokutnim utičnicom (imbus) i TX 
  • Raspon od 1/2 inča uključuje 19 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 10 do 32 mm 
  • To znači da je moguć rad sa gotovo svim vijčanim spojevima

Snažno i učinkovito uvrtanje s alatima od 1/4 i 1/2 inča

  • S  krutim produžecima u dvije izvedbe sila se prenosi izravno 
  • Fleksibilni produžetak i utična ručka od 1/4 inča, kao i kutni produžeci osiguravaju učinkovit i udoban rad 
  • Reverzibilna čegrtaljka ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad 
  • Mali kut rotacije od 5° omogućuje brzo i bez zamaranja zatezanje ili otpuštanje vijaka 

Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek

  • Površine su kromirane i polirane 
  • Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka 
  • Duga uporabljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja

ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete

Slični proizvodi