Set nasadnih ključeva 1/4 + 1/2 col, 56-dijelni, 1/4 - 1/2 COL

KLJUČ-NASAD-SORTIMENT-1/4COL-1/2COL-56DJ

Art.-Nr.  0965 17 56 | EAN: 4047376049932
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 56-dijelni set nasadnih ključeva 1/4" + 1/2" u metalnoj kutiji sa pjenastim uloškom.

Praktična metalna kaseta za radioničku i mobilnu upotrebu, robustan dizajn, ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete


Vrlo opsežan asortiman od 56 komada u čvrstoj metalnoj kaseti

  • Ovaj asortiman je sofisticirana, sveobuhvatna osnovna oprema za radionicu i mobilnu uporabu
  • Čvrsta metalna kaseta s ručkom i zatvaračem ima gotovo neuništiv umetak od tvrde pjene s efektom stezanja
  • Vrijedni alati ostaju sigurno na svom mjestu čak i tijekom transporta
  • Alate koji nedostaju možete vidjeti na prvi pogled


Odgovarajući nasadni ključevi i nastavci za gotovo svaki vijak

  • Asortiman 1/4 inča uključuje 12 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 4 do 14 mm
  • Asortiman 1/2 inča uključuje 19 nasadnih ključeva s veličinama ključeva od 10 do 32 mm, praktičnu utičnu ručku i adapter s brzoizmjenjivom steznom glavom za 15 bitova
  • Kratki nastavci prikladni su za većinu tipova vijaka PH, s prorezom, unutrašnjim 6-uglom (imbus) i TX
  • To znači da je moguć rad sa skoro svim vijcima


Snažno i učinkovito uvrtanje s alatima od 1/4 inča i 1/2 inča

  • S krutim nastavcima u dvije izvedbe sila se prenosi izravno
  • Reverzibilna čegrtaljka ima ergonomsku, robusnu plastičnu ručku za udoban i siguran rad
  • Mali ugao rotacije od 5° omogućuje zatezanje ili otpuštanje vijaka brzo i bez zamaranja 
  • S okretnom pločicom možete jednostavno mijenjati rotaciju u smjeru kazaljke na satu i obrnuto


Posebno visoka kvaliteta za dug radni vijek

  • Površine su kromirane i polirane
  • Površina trajno odbija hrđu i osigurava životni vijek znatno iznad prosjeka
  • Duga upotrebljivost alata smanjuje troškove zamjene i skladištenja


ZEBRA ® alat profesionalne kvalitete

Slični proizvodi