Set biteva 10 mm 47-dijelni, 10MM

BIT-MJEŠOV-SORTIMENT-10MM-47DJ

Art.-Nr.  0965 12 470 | EAN: 4045727326701
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 47-dijelni set sa standardnim 10 mm bit-umetcima za upotrebu u auto i kargo branši, u metalnoj kutiji sa pjenastim uloškom.

Primjer primjene: oblik klina sa zvjezdastim profilom za vijke cilindrične glave na Fiat, VW kao i japanskim motorima
Sa dva dodatna adaptera u metalnom koferu sa pjenastim uloškom sa klem efektom

  • 8 TX bitova s ​​rupom, 10 mm, dužine 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 8 TX bitova, 10 mm, dužine 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 5 unutarnji šestougao bitovi, 10 mm, dužine 30 mm

SW 5, 6, 7, 8, 10

  • 5 bitova s ​​više zubaca, 10 mm, dužine 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12

  • 4 nastavka s više zuba, 10 mm, dužine 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12

  • 9 klinastih nastavaka, 10 mm, dužine 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

  • 4 klinasta nastavka, 10 mm, dužine 75 mm

RI 5, 6, 8, 10

  • 2 PH nastavka, 10 mm, dužine 30 mm

PH 2, 3

  • 1 adapter za 1/2 in čegrtaljku
  • 1 adapter za čegrtaljku 3/8 in

Slični proizvodi