Set biteva sa nosačem u kutiji RedLine, 9 KOM

BIT-SET-SA-MAGN-NOSAČ-9KOM

Art.-Nr.  5613 6005 | EAN: 8605021389732
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set bit-nastavaka sa držačem u praktičnom kućištu od tvrde plastike, 9 dijelova.
  • Otporni i izdržljivi nastavci kvaliteta S2 (CNC glodani)
  • Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada
  • 8 umetaka 1/4”, dužine 25 mm
  • Magnetni držač nastavka sa brzoizmjenjivom glavom
  • Pritiskom na dugme otvara se dio sa nosačem i dio sa nastavcima
  • Struktura nastavaka:
    • PH: 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3
    • PZ: 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3
    • sa prorezom: 1x 4,5; 1x 5,5 mm

Slični proizvodi