Prstenovi za kompenzaciju žbuke, V12 mm/D60 mm

PRIBOR-PRSTEN-KOMPENZ-PODŽB-D60MM-V12MM

Art.-Nr.  0975 01060 | EAN: 4011231902465
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prsten za kompenzaciju žbuke, za podžbukne spojne i kutije za prekidače i utičnice

Svojstva:

  • Za kompenzaciju duboko usađenih kutija
  • Prstenovi za kompenzaciju žbuke istog prečnika mogu se postaviti jedan preko drugoga
  • Razmak između vijaka 60 mm
  • Kompenzacijske visine: 12, 24, 36 i 48 mm
  • Visina 12 mm
  • Uključeni predmontirani vijci
  • Bez halogena i silikona

Slični proizvodi