Razvodna kutija za uređaje 2.0 s krilcima za beton

RAZVOD.KUT.-BET.-EN20/25/32-V90MM-D60MM

Art.-Nr.  0975 040101 | EAN: 4065233048249
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za direktno pričvršćivanje na armaturu i optimalnu montažu sa suprotnog zida oplatne konstrukcije – štedi vrijeme i troškove.

Karakteristike:
  • Jednostavna i brza instalacija na suprotnu oplatu bez potpore i nosača
  • Može se koristiti na obje strane: za betoniranje s pokrivenošću od 40–60 mm, za obrnutu ugradnju 20–40 mm
  • SCS tehnologija spajanja - moguće višestruke kombinacije
  • Poseban dizajn pruža približno 70% više prostora za pričvršćivanje
  • Univerzalno primjenjivo – kao priključna kutija za uređaje i elektroničke instalacije

Slični proizvodi