Kutije okrugle za beton TEM Mandeks, FI60, 58mm

KUTIJA-OKR-ZA-BETON-DUBOKA-60X58-MANDEKS

Art.-Nr.  XMA BE11 | EAN: 3870927000080 Vel. Pak. 1: 3870927000080 Vel. Pak. 10: 3870927020590
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kutija za ugradnju u betonske zidove i stropove.

Karakteristike:
  • Duboka izvedba
  • Napon: 500 V
  • Maks. temperatura: 650 °C
  • Bez halogena
  • Standard: IEC 60670-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks

Slični proizvodi