RAZVKUT-MEMB-VDE-SIVA-IP54-89X43X37
br. art. 0975 05043

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Posjeduje vanjske jezičke za pričvršćivanje (križin otvor i prorez za dodatne korekcije). U skladu sa DIN EN 60670.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Dužina x širina x visina: 89 x 43 x 37 mm
- Broj ulaza: 10
- IP klasa zaštite: IP 54
- Nazivni napon: 400 V/AC
- Min./maks. temperaturni uslovi: -25 to 40 °C
- Boja: Svijetlo siva, slično RAL 7035
- Materijal donjeg dijela: Polietilen
- Materijal gornjeg dijela: PP - Polipropilen
- Bez halogena
- Bez silikona



