Razvodne kutije WMini
Posjeduje vanjske jezičke za pričvršćivanje (križin otvor i prorez za dodatne korekcije)
  • Dužina x širina x visina: 89 x 43 x 37 mm
  • Broj ulaza: 10
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Nazivni napon: 400 V/AC
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -25 to 40 °C
  • Boja: Svijetlo siva, slično RAL 7035
  • Materijal donjeg dijela: Polietilen
  • Materijal gornjeg dijela: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Razvodne kutije WMini
Razvodne kutije WMini
Dostupni broj proizvoda: 1
Posjeduje vanjske jezičke za pričvršćivanje (križin otvor i prorez za dodatne korekcije)
  • Dužina x širina x visina: 89 x 43 x 37 mm
  • Broj ulaza: 10
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Nazivni napon: 400 V/AC
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -25 to 40 °C
  • Boja: Svijetlo siva, slično RAL 7035
  • Materijal donjeg dijela: Polietilen
  • Materijal gornjeg dijela: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dimenzije (D x Š x V) Broj ulaza IP klasa zaštite Nazivni napon
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0975 05043 097505043Razvodne kutije WMini, siva 89 x 43 x 37 mm 10 IP 54 400 V/AC
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena