Razvodne kutije WMini, siva

RAZVKUT-MEMB-VDE-SIVA-IP54-89X43X37

Art.-Nr.  0975 05043 | EAN: 4024835696593
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Posjeduje vanjske jezičke za pričvršćivanje (križin otvor i prorez za dodatne korekcije). U skladu sa DIN EN 60670.

Karakteristike:
  • Dužina x širina x visina: 89 x 43 x 37 mm
  • Broj ulaza: 10
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Nazivni napon: 400 V/AC
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -25 to 40 °C
  • Boja: Svijetlo siva, slično RAL 7035
  • Materijal donjeg dijela: Polietilen
  • Materijal gornjeg dijela: PP - Polipropilen
  • Bez halogena
  • Bez silikona


Slični proizvodi