Nadžbukna razvodna kutija IP54 sa stezaljkama MEISTER, 75x75x40 mm

RAZVODNA-KUTIJA-S.SPOJN-NŽ-IP54-75X75X40

Art.-Nr.  9MST WU7462110 | EAN: 4004847462119 Vel. Pak. 1: 4004847462119 Vel. Pak. 20: 4004847462119
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razvodna kutija sa spojnicama, nadžbukna.

Karakteristike:
  • Boja: siva
  • Otporno na gorenje: do 650 °C
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Pogodno za korištenje u vlažnim prostorijama
  • Dolazi sa vijčanom stezaljkom maks. presjeka 2,5 mm2

Slični proizvodi