Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba, 19/3,2 mm

BUŽIR-TERMOSKUP-SRED-DEBEL-1KV-19-3,2MM

Art.-Nr.  0975 305201 | EAN: 4038898826491
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Termoskupljajući bužir, debelostjeni (0,6/1 kV) sa slojem vruće topivog ljepila u unutrašnjosti

Karakteristike:
  • Omjer skupljanja 6:1
  • široko područje upotrebe
  • Dobre fizičke, hemijske i termičke osobine
  • Izvanredna UV postojanost i otpornost na vremenske uticaje
  • Veoma dobro prijanja na plastiku i metal
  • Materijal: umreženi poliolefin
  • Bez halogena i silikona
  • Boja: crna
  • Dužina: 1200 mm
Područje upotrebe:
  • U svim slučajevima kada je potrebno da se premoste ekstremne razlike u veličinama (specijalna konfiguracija utikača itd.).

Slični proizvodi