Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba
Široko područje uportebe
  • Dužina: 1200 mm
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 to 110 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 120 °C
  • Min./maks. promjena duljine (nakon skupljanja u %): -10 - 1%
  • UV otpornost: Da
  • Materijal: Poliolefin
  • Bez halogena: Da
  • Boja: Crna
Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba
Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba
Dostupni broj proizvoda: 3
Široko područje uportebe
  • Dužina: 1200 mm
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 to 110 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 120 °C
  • Min./maks. promjena duljine (nakon skupljanja u %): -10 - 1%
  • UV otpornost: Da
  • Materijal: Poliolefin
  • Bez halogena: Da
  • Boja: Crna
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Omjer skupljanja Prečnik Prečnik (nakon skupljanja) Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0975 305201 0975305201Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba, 19/3,2 mm cca. 6:1 19 mm 3,2 mm Crna
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0975 305202 0975305202Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba, 33/5,5 mm cca. 6:1 33 mm 5,5 mm Crna
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0975 305203 0975305203Termoskupljajući bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba, 44,4/7,4mm cca. 6:1 44,4 mm 7,4 mm Crna
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena