LEM-KALAJŠIPK-B.OLOV-SN90ZN7CU3

br. art.  0982 11130
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20 kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Meki lem bez olova oblika pravougle šipke.

  • Prema DIN EN ISO 9453
  • S-Sn90Zn7Cu3
  • Meki lem uvijek upotrebljavati u kombinaciji sa bezolovnom kalajnom pastom
  • Temperatura topljenja: 200 - 280°C
  • Radna temperatura: 220 - 300°C
  • Moguća primjena: proizvodnja hladnjaka, grad. karoserija
  • Izvedba: pravougle šipke