Dodatni artikli za lemljenje i zavarivanje
Meki lemovi
Kalaj u šipkama za lemljenje
Kalaj u šipkama za lemljenje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Meki lem u šipki sa sadržajem olova
Meki lem sa olovom oblika trougle šipke
/1 kg
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
5 kg
25 kg
Dodaj u korpu
Meki lem u šipki bez olova
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Lemljenje, zavarivanje
Dodatni artikli za lemljenje i zavarivanje
Meki lemovi
Kalaj u šipkama za lemljenje
Filter prikaza
Primjeni filter
Min./max. temperatura topljenja
185-263 °C (1)
Sadržaj kalaja
60 % (1)
Standard
ISO 9453 (1)
Težina
1 kg (1)