Meki lem u šipki sa sadržajem olova, Sn60-procentni

LEM-KALAJ-ŠIPKA-60P-1KG

Art.-Nr.  0982 36 | EAN: 4011231914192 Vel. Pak. 5: 4011231914192 Vel. Pak. 25: 4011231914192
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5  kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Meki lem sa olovom oblika trougle šipke.
  • Prema DIN EN ISO 9463
  • Sadržaj kalaja.: 60%
  • Legura: S-Sn60Pb40
  • Temperatura topljenja: 183-235°C
  • Moguća primjena: krovopokrivački radovi, instalacije grijanja, građevinska limarija
  • Izvedba: trougle šipke

Slični proizvodi