MAZALICA-DIN71412-H3-(A2K)-M10X1
br. art. 0986 62

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Konusna mazalica DIN 71412, oblik C (kutna 90°), H3, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- Oblik: C, H3, kvadrat
- Duljina: 18 mm
- Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
- Norme: DIN 71412
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Sukladno RoHS-u: Da