Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan
Konusna mazalica DIN 71412, oblik C (kutna 90°), H3, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: C, H3, kvadrat
  • Duljina: 18 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan
Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan
Dostupni broj proizvoda: 3
Konusna mazalica DIN 71412, oblik C (kutna 90°), H3, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: C, H3, kvadrat
  • Duljina: 18 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0986 60 098660Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan, M6X1
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0986 61 098661Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan, M8X1
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0986 62 098662Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan, M10X1
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena