TRAKA-LJEPLJIV-PRECIZ-30MMX50M

br. art.  0992 000330
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
8 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalna papirna traka za najveće zahtjeve kod obljepljivanja u auto struci, metalnoj obradi i molerksim radovima

Vrlo tanak, podatan i visokovrijedni specijalni papir
  • Specijalni papir, posebno prikladan za lakove, kako na bazi otapala, tako i za vodene sisteme lakova
  • Omogućava vrlo precizna lijepljenja
  • Posebno fini rubovi boja bez podlijevanja boje
Specijalno akrilatno ljepilo za posebno pažljiva lijepljenja na osjetljivim površinama
Dobro prianjanje i odvajanje bez ostataka i na osjetljivim podlogama u automobilskom i građevinskom okruženju, npr. na kromiranim letvicama, tapetama i namještaju

Izvrsna UV-postojanost do čak 6 mjeseci
Maksimalna sigurnost i kod vanjskih obljepljivanja

Temperaturno otporno do +100°C
Posebno prikladno za lakirerske radove kod kojih je potrebno sušenje u peći

Područja primjene:
  • Radovi pokrivanja kod lakiranja u auto i metalnoj struci, posebno kod osjetljivih podloga
  • Dobra prikladnost kod sušenja u peći
  • Poslovi pokrivanja kod molerskih radova, posebno kod osjetljivih podloga i obljepljivanja u vanjskom okruženju
  • Pokrivanje u tehnici bojanja lazurom
  • Učvršćivanje pokrovnog papira
Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći do pojave ostataka.