TRAKA-PRIČVR-KROVFOL-1STR-EURASOL-60MM

br. art.  0992 700050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Eurasol® jedonostrano ljepljiva traka, ekstremno jako prijanjajuća, višestrano primjenjiva ljepljiva traka za zračno i vjetronepropusno lijepljenje

Za lijepljenje krovnih podloga, parnih barijera i usporivača pare, kao i za hermetičko lijepljenje spojeva OSB ploča.

Ispitana otpornost na starenje
  • Maksimalna sigurnost kod Blower-Door testiranja
  • Štiti od vlage i stvaranja plijesni u izolaciji
  • Izvrsno početno i završno prianjanje
  • Brza, jednostavna i sigurna primjena
  • Fleksibilan potporni materijal koji se prilagođava otvorima
  • Bez otapala
Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Sistem klasifikacije EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.

Napomena:

Površina na koju se nanosi mora biti suha i očišćena od masnoće, strugotina i prašine. Osigurajte da se stajaća voda ne može nakupiti u spojenim područjima.
  • Certificiran na otpornost na termičko starenje i vlagu od strane Univerziteta u Kaselu
  • Dokaz o hermetičkom zaptivanju od Fraunhofer instituta za građevinsku fiziku u Stuttgartu na osnovu DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
  • GEG
EMICODE EC1plus: Veoma niske emisije: EMICODE sistem klasifikacije razlikuje ekološku i zdravstvenu kompatibilnost građevinskih proizvoda. Proizvodi sa najnižim emisijama nose oznaku EC1plus.

Područje primjene:

Prikladno za unutrašnju i vanjsku upotrebu (UV otpornost: 3 mjeseca)
  • Trajno lijepljenje krovnih zaštitnih folija, parnih barijera i usporivača pare
  • Lijepljenje preklapajućih dijelova ovih folija, spojeva i otvora, npr. na drvetu (≤ 20% vlage u drvetu), metalu, tvrdoj plastici
  • Hermetičko lijepljenje spojeva OSB ploča
EURASOL je idealan za lijepljenje Wütop usporivača pare na bazi PP-a, Wütop parnih barijera i Wütop krovnih zaštitnih folija, te je testiran na ovim folijama. Iz tog razloga preporučujemo korištenje ovih Wütop folija za postizanje optimalnih rezultata sa Würthovim sistemom zračnih zaptivača.

Način primjene:
Pričvrstite EURASOL na preklopni šav tako što ćete ukloniti samo nekoliko centimetara maskirnog papira. Nakon uklanjanja maskirnog papira, ljepljiva traka se lijepi preko cijele dužine preklapajućeg šava pritiskom na nju. Osigurajte dovoljan kontaktni pritisak. Nakon lijepljenja, nožem odrežite ljepljivu traku. Ne izlažite zalijepljenu traku dugotrajnoj napetosti.