TRAKA-PRIČVR-KROVFOL-1STR-EURASOL-P-60MM
br. art. 0992 810060

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ljepljiva traka vrhunske kvalitete na bazi papira za primjenu u unutrašnjim prostorima za trajno hermetičko lijepljenje
Štiti od vlage i stvaranja plijesni u izolaciji. Idealno za ekološki prihvatljivu gradnju.
Ispitana otpornost na starenje
Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Sistem klasifikacije EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.
Napomena:
Područje primjene:
Širina 60 mm:
Zrakonepropusno lijepljenje otvora za ubrizgavanje i popravke oštećenih parnih barijera i usporivača pare.
EURASOL P je idealan za lijepljenje Wütop usporivača pare i Wütop parnih barijera, te je testiran na ovim folijama. Iz tog razloga preporučujemo korištenje ovih Wütop folija za postizanje optimalnih rezultata sa Würthovim sistemom zračnih zaptivača.
Način primjene:
Pričvrstite EURASOL na preklopni šav tako što ćete ukloniti samo nekoliko centimetara maskirnog papira. Nakon uklanjanja maskirnog papira, ljepljiva traka se lijepi preko cijele dužine preklapajućeg šava pritiskom na nju. Osigurajte dovoljan kontaktni pritisak. Nakon lijepljenja, nožem odrežite ljepljivu traku. Ne izlažite zalijepljenu traku dugotrajnoj napetosti.
Štiti od vlage i stvaranja plijesni u izolaciji. Idealno za ekološki prihvatljivu gradnju.
Ispitana otpornost na starenje
- Osigurava trajno hermetičko lijepljenje
- Maksimalna sigurnost kod Blower-Door testiranja
- Štiti od vlage i stvaranja plijesni u izolaciji
- Traka se vrlo lako otkida rukom
- Idealno za ekološki prihvatljivu gradnju
Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Sistem klasifikacije EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.
Napomena:
- Površina na koju se nanosi mora biti suha i očišćena od masnoće, strugotina i prašine. Osigurajte da se stajaća voda ne može nakupiti u spojenim područjima.
- Pridržavajte se naših uslova garancije u vezi sa građevinom.
- Proizvod je prikladan samo za unutrašnju upotrebu.
- Certificiran na otpornost na termičko starenje i vlagu od strane Univerziteta u Kaselu.
- Dokaz o hermetičkom zaptivanju od Fraunhofer instituta za građevinsku fiziku u Stuttgartu na osnovu DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
- ENeV
Područje primjene:
Širina 60 mm:
- Trajno lijepljenje preklopa na parnim barijerama i usporivačima pare.
- Zrakonepropusno spajanje OSB ploča.
Zrakonepropusno lijepljenje otvora za ubrizgavanje i popravke oštećenih parnih barijera i usporivača pare.
EURASOL P je idealan za lijepljenje Wütop usporivača pare i Wütop parnih barijera, te je testiran na ovim folijama. Iz tog razloga preporučujemo korištenje ovih Wütop folija za postizanje optimalnih rezultata sa Würthovim sistemom zračnih zaptivača.
Način primjene:
Pričvrstite EURASOL na preklopni šav tako što ćete ukloniti samo nekoliko centimetara maskirnog papira. Nakon uklanjanja maskirnog papira, ljepljiva traka se lijepi preko cijele dužine preklapajućeg šava pritiskom na nju. Osigurajte dovoljan kontaktni pritisak. Nakon lijepljenja, nožem odrežite ljepljivu traku. Ne izlažite zalijepljenu traku dugotrajnoj napetosti.



