Pojačani ključ za vod injektora 12-ugaoni 1/2 Col, OK14

KLJUČ-VOD-UBRIZG-INJEKTOR-1/2INC-OK14

Art.-Nr.  1952 001050 | EAN: 4250158124431
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ojačana verzija ključa za otpuštanje i zatezanje vodova za ubrizgavanje pod uglom od 90°
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji kvadrat
  • Vrsta izlaza: dvanaest ugaoni
  • Dužina: 100 mm