Radne hlače Land, Sivo-crna, Vel.3XL

HLAČE-RAD-LAND-M-SIVO/CRN-VEL.3XL

Art.-Nr.  1TEX 010316 | EAN: 8000000157874
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktične i udobne radne hlače,modernog dizajna, napravljene od kvalitetnog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno zakopčavanje na plastični patentni zatvarač i dugme – sprečava ogrebotine na osjetljivim površinama
  • Pojas s elastičnim bočnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
  • Trostruki šavovi na preponama, unutrašnjoj i vanjskoj strani nogavice te mjestima najvećeg naprezanja 2 bočna, otvorena zakošena džepa
  • 2 stražnja našivena džepa sa preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s lijeve strane s preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 uski stražnji našiveni džep za metar s desne strane
  • Držač za čekić od crnog najlona s desne strane
  • Pojačanja na koljenima od crnog najlona za umetanje štitnika
  • Reflektirajući umeci na nogavicama i zatvaračima džepova
Materijal: 65% poliester, 35% kanvas pamuk
Gramaža: 270 g/m2
Kroj: Regular fit
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Slični proizvodi