Radne hlače Engine, Plava navy, Vel.4XL

HLAČE-RAD-ENGINE-M-N.PLAVE-VEL.4XL

Art.-Nr.  1TEX 020317 | EAN: 8053368247246
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Funkcionalne, robusne i lagane radne hlače izrađene od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu.

Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit

Može se prati na: 40°C max

U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
  • Skriveno zakopčavanje na plastični patentni zatvarač i dugme
  • Pojas s elestičnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
  • Dvostruki šavovi na preponama i unutrašnjoj strani nogavice
  • 2 klasična nakošena otvorena bočna džepa
  • 1 uski našiveni bočni džep s desne strane za drveni metar i sl.
  • 1 stražnji džep s desne strane s preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Rubna ojačanja šavova na džepovima i preklopu patentnog zatvarača štepom u flurescentnoj zelenoj boji

Slični proizvodi