Radne hlače Protection (Multinorm), Plave, Vel.XL
HLAČE-RAD-PROTECTION-U-PLAVE-VEL.XL

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Funkcionalne, kvadrivalentne, lagane radna hlače izrađene od mješavine visoko kvalitetne pamučne keper tkanine i ugljeničnih vlakana (provodnik sa zatvorenom jezgrom – NegaStat) koja pruža zaštitu od rizika opasnosti uzrokovanih statičkim elektricitetom, za maksimalnu zaštitu i udobnost. U skladu sa UNI EN ISO 13688:2013, Kat. III.
EN 11611:2015, EN 11612:2015, EN 13034, EN 1149-5:2009, IEC 61482-2:2009
- Unisex hlače
- Skriveno zakopčavanje na patentni zatvarač i dugme
- Pojas s elastičnim bočnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
- 2 klasična prednja džepa
- 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s desne strane s preklopom i zatvaranjem na čičak
- 2 stražnja našivena džepa sa preklopom i zatvaranjem na čičak
- Reflektirajući umeci (3MSctochliteTM) na stražnjim džepovima
- Umeci zašiveni nitima u kontrastnoj boji
- Drostruki šavovi u kontrastnoj boji
Materijal: 98% keper pamuk, 2% negastat
Gramaža: 280 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 60°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Može se sušiti u sušnici na niskim temp. Ne čistiti hemijski.
Multinorm QV ispunjava slijedeće standarde
EN ISO 11611 Zaštitna odjeća za zavarivanje
EN ISO 11612 Zaštitna odjeća za rad kod djelovanja toplote
EN 1149 Antistatička zaštitna odjeća
EN IEC 61482-2 Zaštitna odjeća protiv termičke opasnosti električnog luka