Zavarivačke rukavice W-130, Veličina 9

RUKAVICE-ZAVAR-W130-NAPPA-KOŽA-VEL9

Art.-Nr.  5350 050309 | EAN: 4056807135199
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zavarivačke rukavice W-130 su visoko kvalitetne zavarivačke rukavice za visoko precizne postupke zavarivanja
  • Izvrsna osjetljivost prstiju i dlana pri korištenju
  • Dlan i leđni dio rukavice su izrađeni od tanke napa kože
  • Manžetna rukavice je izrađena od špalt cjepane kože
  • Opšivene manžetne
  • Otporne na ulje, mast i vodu
Područje primjene: Pogodne za precizne postupke zavarivanja (TIG postupak) gdje je potreban dobar osjećaj dodira pri radu.

EN388 nivo performanse: 2111X
EN 12477A + EN 407 nivo performanse:412X4X

Slični proizvodi