Stopa grede Kombi 1,5 mm, 120x160mm

STOPA-GREDE-KOMBI(VAN-SAVIJ)120X160X1,5

Art.-Nr.  5390 120160 | EAN: 4050382109040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekonomičan, lagani nosač greda (spolja zakošen) za nosive spojeve drvenih nosača na drvo, beton ili čelik. Idealan za standardne presjeke.
Jednostavna obrada zahvaljujući smanjenju težine.

Dokaz performansi
Evropska tehnička dozvola ETA-08/0184

Napomena
Prečnik vijka/šarafa ne smije biti manji od prečnika rupe minus 1 mm. Gornji vijci moraju biti opremljeni podloškama prema DIN EN ISO 7094.

Potrebno je poštovati odgovarajuće granične uslove iz dozvole za tiplove.

Evropska tehnička dozvola ETA-08/0184

Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih nosača na drvo, beton ili čelik.

Uputstvo:
Odgovarajuća spojna sredstva:

  • Žljebasti čavao prema EN 14592: 4,0 × 25 do 100 mm (fax,k ≥ 50 × 10⁻⁶ × ρk² (N/mm²))
  • ASSY vijak za nosač greda prema ETA 11/1090: 5,0 × 25 do 50 mm
  • Drveni vijak prema EN 14592: 5,0 × 25 do 50 mm
  • ASSY 3.0 Kombi prema ETA 11/0190: d = 10 mm
  • Vijak prema specifikaciji proizvođača: M10
  • Preporuka za tiplove za pričvršćivanje na beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Slični proizvodi