ZAVRTAČ-AKU-(AS12-1/4 COMPACT)-2X2.0AH

br. art.  5701 104002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izuzetno kompaktan i snažan akumulatorski zavrtač za lake i srednje teške zadatke zavrtanja i bušenja, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora.


•Za praktičan rad i bez umaranja, čak i kod primjene iznad visine glave i u nepristupačnim mjestima
•Kompaktna, laka i ergonomska izvedba. Mekana drška i sigurno postolje zahvaljujući kliznom sistemu postavljanja akumulatora
•Kontinuirana elektronička kontrola motora tako što se motor isključuje prije nego dođe do blokiranja, preopterećenja ili pregrijavanja
•¼“ šestougaoni brzostezni držač bitseva
•Jednostavno i sigurno stezanje svih standardnih burgija i bitseva (E6+C6)
•LED svjetlo na priključku za akumulator obezbjeđuje dobru osvijetljenost radnog područja

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke:
U torbi asa 2x 2 Ah akumulatora i punjačem.