BUŠILICA-ZAVRT-AKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN

br. art.  5701 427000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompaktna, snažna, akumulatorska bušilica/odvijač bez četkica za srednje zahtjevne radove uvrtanja vijaka i bušenja

  • Kontinuirano nadgledanje motora i automatsko isključivanje u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja
  • Efikasan, motor bez četkica (EC-motor), s dugim vijekom trajanja i minimalnim održavanjem
  • Integrisane LED lampe za direktno osvjetljavanje radnog područja
  • Gotovo bez zamora pri radu zahvaljujući laganom i kompaktom dizajnu
  • 13 mm metalna stezna glava s lemljenim karbidnim čeljustima za maksimalnu izdržljivost i minimalno trošenje. Izuzetno tvrde čeljusti čvrsto drže svrdlo u prihvatu
  • Elektronski signalni prekidač za precizan i udoban rad

Bežično upravljanje uređajem

  • U kombinaciji s W-CONNECT baterijom i W-CONNECT modulom omogućena je GPS lokacija uređaja (modul nije uključen u isporuku).
  • Lokacija: Posljednja poznata lokacija uređaja može se pregledati putem ORSYonline aplikacije.
  • Dostupan u floti menadžment sistemu ORSY®fleet

✔ Kompatibilan sa WÜRTH M-CUBE akumulatorskim sistemom

✘ Nije kompatibilan sa CV akumulatorskim sistemom

3 godine Würth garancije na mašine za oštećenja uslijed habanja, uključujući zamjenu baterija i punjača.
Primjenjuju se važeći uslovi garancije za Würth mašine.

3 godine garancije na greške u izradi i materijalu.
Ne obuhvata oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputstva za upotrebu.