Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1
Kompaktna, snažna, akumulatorska bušilica/odvijač bez četkica za srednje zahtjevne radove uvrtanja vijaka i bušenja
  • Kontinuirano nadgledanje motora i automatsko isključivanje u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja
  • Efikasan, motor bez četkica (EC-motor), s dugim vijekom trajanja i minimalnim održavanjem
  • Integrisane LED lampe za direktno osvjetljavanje radnog područja
  • Gotovo bez zamora pri radu zahvaljujući laganom i kompaktom dizajnu
  • 13 mm metalna stezna glava s lemljenim karbidnim čeljustima za maksimalnu izdržljivost i minimalno trošenje. Izuzetno tvrde čeljusti čvrsto drže svrdlo u prihvatu
  • Elektronski signalni prekidač za precizan i udoban rad
Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1
Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1
Dostupni broj proizvoda: 2
Kompaktna, snažna, akumulatorska bušilica/odvijač bez četkica za srednje zahtjevne radove uvrtanja vijaka i bušenja
  • Kontinuirano nadgledanje motora i automatsko isključivanje u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja
  • Efikasan, motor bez četkica (EC-motor), s dugim vijekom trajanja i minimalnim održavanjem
  • Integrisane LED lampe za direktno osvjetljavanje radnog područja
  • Gotovo bez zamora pri radu zahvaljujući laganom i kompaktom dizajnu
  • 13 mm metalna stezna glava s lemljenim karbidnim čeljustima za maksimalnu izdržljivost i minimalno trošenje. Izuzetno tvrde čeljusti čvrsto drže svrdlo u prihvatu
  • Elektronski signalni prekidač za precizan i udoban rad
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nominalni napon Sadržaj isporuke Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. Max. obrtni moment tvrdo/meko
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5701 427000 5701427000Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1, Bez aku. 18 V/AC Solo mašina u kartonu 0-600/0-1900 o/min 60/34 Nm
1 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
5701 427008 5701427008Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1, 18 V/2x5 Ah 18 V/AC Set sa akumulatorom i punjačem u koferu 0-600/0-1900 o/min 60/34 Nm
1 kom
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena