AKUMULATOR-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

br. art.  5703 580000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Najmoćniji i najdugotrajniji baterijski paket u M-CUBE porodici. Kompaktan, moćan i izdržljiv 18-V Li-ion akumulator idealan je za profesionalnu i univerzalnu upotrebu.

• Poboljšane performanse: Optimizovano kućište i nova raspodjela ćelija baterijskog paketa M-CUBE W-CONNECT omogućavaju optimalno odvođenje toplote, što garantuje dug vijek trajanja i optimalnu upotrebu energije u visokoperformansnim aplikacijama
• Do 60 % duže trajanje rada i vijek trajanja u odnosu na akumulator od 5 Ah
• Bolje performanse u najzahtjevnijim aplikacijama zahvaljujući Li-Ion ćelijama i optimiziranom odvodu toplote
• Tehnologija ćelija: Koristimo moderne, moćne i robusne litijum-jonske ćelije. Idealno za zahtjevnu profesionalnu upotrebu
• Robustan: Integrisani, stabilni okvir ćelija okružuje ćelije i osigurava čvrsto prianjanje i optimalno odvođenje toplote, čime štiti akumulator od pregrijavanja i udaraca. Meki dijelovi štite akumulator od oštećenja ako padne i smanjuju rizik od ogrebotina na osjetljivim površinama
• Poboljšano rukovanje: Optimizovani element za zabravljivanje i površine za hvatanje olakšavaju umetanje ili uklanjanje akumulatora sa alata
• Indikator napunjenosti: Poboljšana jednostavnost korištenja i efikasnije korištenje akumulatora zahvaljujući jasnom pokazivaču stanja napunjenosti
• Kompatibilnost: Baterija 18 V M-CUBE W-CONNECT kompatibilna je sa svim prethodnim i novim 18 V M-CUBE akumulatorskim alatima

W-CONNECT kompatibilno
Akumulator M-CUBE W-CONNECT ima utor za WCM-BT modul, koji u budućnosti može povezivati uređaje radi lakšeg upravljanja resursima.