Punjač akumulatora ALG 18 V M-CUBE, 4 A

PUNJAČ-(ALG 18/4 BASIC)

Art.-Nr.  5705 180000 | EAN: 4056807642338
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za punjenje akumulatora Li-Ion 18 V M-CUBE Basic
  • Ulazni napon: 230 V/AC
  • Min./maks. izlazni napon: 18-18 V/DC
  • Odgovarajuće baterije: M-CUBE 18V
  • Min./maks. frekvencija: 50 / 60 Hz
  • Jačina struje: 4A
  • Duljina kabela: 1,5 m
  • Duljina: 195 mm
  • Širina: 130 mm
  • Visina: 80 mm

Slični proizvodi