Akumulatorski bušilica/zavrtač ABS 12 POWER, 2x2,0Ah
BUŠILICA-ZAVRTAČ-ABS12POWER-12V-2X2,0AH
Art.-Nr. 5717 512012 | EAN: 4062856584529

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Izuzetno kompaktna i snažna 12V Li-Ion akumulatorska bušilica zavrtač. Idealna za sve lakše i srednje teške zadatke bušenja i zavrtanja
Max. napon 12 V
12 V max. napon (10,8 V nominalni napon).
Ugrađena LED lampa
Pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru.
Indikator stanja akumulatora
Osigurava kontinuiran uvid u preostali kapacitet akumulatora.
Izuzetno precizno podešavanje
• 18 stepeni podešavanja obrtnog momenta i 1 stepen za bušenje
• Omogućava višestruku primjenu u poslovima zavrtanja i bušenja
Četveropolni elektromotor bez četkica
Bolja raspodjela snage u poređenju sa običnim dvopolnim elektromotorom.
Ergonomska izvedba sa mekanom ručkom
Ugodan rad bez umaranja.
Male mase i dimenzija
Za dugotrajan rad na nepristupačnim mjestima.
3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu.
Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-ion 12 V/2 Ah, Art.-Nr.5 717 801201, 2 kom.
Brzi punjač ALG14/3 COMBI 10,8/12/14,4 V, Art.-Nr.5 717 901022, 1 kom.
Plastični kofer, 1 kom.
Max. napon 12 V
12 V max. napon (10,8 V nominalni napon).
Ugrađena LED lampa
Pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru.
Indikator stanja akumulatora
Osigurava kontinuiran uvid u preostali kapacitet akumulatora.
Izuzetno precizno podešavanje
• 18 stepeni podešavanja obrtnog momenta i 1 stepen za bušenje
• Omogućava višestruku primjenu u poslovima zavrtanja i bušenja
Četveropolni elektromotor bez četkica
Bolja raspodjela snage u poređenju sa običnim dvopolnim elektromotorom.
Ergonomska izvedba sa mekanom ručkom
Ugodan rad bez umaranja.
Male mase i dimenzija
Za dugotrajan rad na nepristupačnim mjestima.
3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu.
Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-ion 12 V/2 Ah, Art.-Nr.5 717 801201, 2 kom.
Brzi punjač ALG14/3 COMBI 10,8/12/14,4 V, Art.-Nr.5 717 901022, 1 kom.
Plastični kofer, 1 kom.