Set šestougaonih nasadnih ključeva 3/8 cola REDSTRIPE, 24kom

SET-KLJUČ-NASADNI-3/8COL-24KOM

Art.-Nr.  5763 138024 | EAN: 4065746799362 Vel. Pak. 1: 4065746799362 Vel. Pak. 4: 4065746799362
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Svestranost: kombinacija najčešće korištenih vrsta alatne opreme za širok raspon primjena u područjima industrijskog održavanja, građevine, popravaka automobila i montaže namještaja.
  • Krom-vanadijum čelik (nasadni ključevi, produžeci i čegrtaljka)
  • Široko vidljive oznake (nasadni ključevi)
  • Utor za prihvat kuglice (nasadni ključevi)
  • Čvrsto držanje (nasadni ključevi)
  • Precizni dizajn (nasadni ključevi)
  • 2K ručka (čegrtaljka)
  • Stražnje dugme za brzo otpuštanje (čegrtaljka)
  • Reverzibilna poluga (čegrtaljka)
  • 72 zuba (čegrtaljka)
  • ORSY kofer sa ležištem za alate
Dimenzije: 335 x 80 x 231 mm

Slični proizvodi