Set multi nasadnih ključeva 3/8 cola, 24kom

SET-KLJUČEVI-3/8COL-MULTI-24KOM

Art.-Nr.  5763 138224 | EAN: 4099618566677 Vel. Pak. 1: 4099618566677 Vel. Pak. 4: 4099618566677
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set 12-ugaonih nasadnih ključeva sa pogonom 3/8"" plus pribor organiziran u plastičnom koferu za savršenu pohranu, brzu identifikaciju i praktičnost pri radu izvan radionice ili na udaljenim lokacijama.
  • Krom-vanadijum čelik (nasadni ključevi, produžeci i čegrtaljka)
  • Široko vidljive oznake (nasadni ključevi)
  • Utor za prihvat kuglice (nasadni ključevi)
  • Čvrsto držanje (nasadni ključevi)
  • Precizni dizajn (nasadni ključevi)
  • 2K ručka (čegrtaljka)
  • Stražnje dugme za brzo otpuštanje (čegrtaljka)
  • Reverzibilna poluga (čegrtaljka)
  • 72 zuba (čegrtaljka)
  • ORSY kofer sa ležištem za alate

Dimenzije: 335 x 80 x 231 mm

Slični proizvodi