Bits PH od visokokvalitetnog čelika C6.3 - 1/4 cola, PH3x25mm

BIT-1/4COL-S2-25MM-PH3

Art.-Nr.  5764 625203 | EAN: 4099618830303 Vel. Pak. 10: 4099618830303 Vel. Pak. 200: 4099618830303
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Profesionalni križni bit izrađen od visokokvalitetnog S2 čelika s crnom pasiviziranom završnom obradom za visoku otpornost na hrđu i izuzetno precizno prianjanje. Pogodno za ručne i električne alate pri radu s drvetom, metalom i samoreznim vijcima.

Glavne značajke

  • Visoka otpornost na koroziju zahvaljujući crnom pasiviziranom premazu
  • Iznimna izdržljivost pri intenzivnom radu i opterećenju
  • Izrađeno od visokokvalitetnog alatnog čelika S2 za maksimalnu čvrstoću
  • Precizan i čvrst kontakt s vijkom, smanjujući rizik od klizanja
  • Niska razmaknutost za sigurnije vijke
  • Nemagnetski materijal, siguran pri radu s elektronikom
  • Brza identifikacija vrste i veličine
  • Univerzalni svrdlo za razne primjene – drvo, metal, navojne i samorezne vijke
  • Pogodno za ručne odvijače i akumulatorske odvijače i strojeve

Tehničke karakteristike

  • Vrsta: Phillips (PH) bit
  • Materijal: čelik visoke čvrstoće S2
  • Površina: crna pasivizacija (otporna na hrđu)
  • Pogon: šesterokutnik od 1/4 inča (šesterokutnik 6,35 mm)
  • Kompatibilnost: standardni držači bitova, električni i akumulatorski odvijači
  • Pričvršćivanje: utori u dršci za sigurnije pričvršćivanje u alatu

Slični proizvodi