
Profesionalni križni bit izrađen od visokokvalitetnog S2 čelika s crnom pasiviziranom završnom obradom za visoku otpornost na hrđu i izuzetno precizno prianjanje. Pogodno za ručne i električne alate pri radu s drvetom, metalom i samoreznim vijcima.
- Vrsta: Phillips (PH) bit
- Materijal: čelik visoke čvrstoće S2
- Površina: crna pasivizacija (otporna na hrđu)
- Pogon: šesterokutnik od 1/4 inča (šesterokutnik 6,35 mm)
- Kompatibilnost: standardni držači bitova, električni i akumulatorski odvijači
- Pričvršćivanje: utori u dršci za sigurnije pričvršćivanje u alatu
Bits PH od visokokvalitetnog čelika C6.3 - 1/4 cola
Dostupni broj proizvoda: 3
Profesionalni križni bit izrađen od visokokvalitetnog S2 čelika s crnom pasiviziranom završnom obradom za visoku otpornost na hrđu i izuzetno precizno prianjanje. Pogodno za ručne i električne alate pri radu s drvetom, metalom i samoreznim vijcima.
- Vrsta: Phillips (PH) bit
- Materijal: čelik visoke čvrstoće S2
- Površina: crna pasivizacija (otporna na hrđu)
- Pogon: šesterokutnik od 1/4 inča (šesterokutnik 6,35 mm)
- Kompatibilnost: standardni držači bitova, električni i akumulatorski odvijači
- Pričvršćivanje: utori u dršci za sigurnije pričvršćivanje u alatu
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|
| 5764 625201 | Bits PH od visokokvalitetnog čelika C6.3 - 1/4 cola, PH1x25mm | PH1 | 25 mm | |
| 5764 625202 | Bits PH od visokokvalitetnog čelika C6.3 - 1/4 cola, PH2x25mm | PH2 | 25 mm | |
| 5764 625203 | Bits PH od visokokvalitetnog čelika C6.3 - 1/4 cola, PH3x25mm | PH3 | 25 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

