Metlica brisača za putnička vozila Conventional All Season, 550 mm

METL.BRISAČ-PUTN.VOZ.-STANDARD-AS-550MM

Art.-Nr.  5848 073550 | EAN: 8605021333711
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Standardna metlica brisača vjetrobranskog stakla za putnička vozila, sa unaprijed montiranim multi-adapterom za brzo i lako postavljanje.

  • Moguće kombinovanje i višestruka primjenjivost kroz individualnu konfiguraciju dužine.
  • Niski troškovi skladištenja i zahtjevi za prostorom.

Robusni metalni sistem nosača

  • Vizuelno atraktivan dizajn.
  • Debljina lima metalne konstrukcije nosača gume 1,2 mm.
  • Zaštita grafitnog sloja i gume u pakovanju.
  • Veza zakovicama od nehrđajućeg čelika između pojedinačnih zglobova koji sadrže plastične nosače.
  • Profil za brisanje od prirodne gume sa grafitnom prevlakom.
  • Miran rad metlice brisača u vožnji.
  • Izuzetna otpornost na vremenske uticaje, UV zračenje i ozon.
  • Centralna poluga metlice smanjuje tendenciju podizanja brisača u slučaju naleta jakog vjetra.

Sadržaj pakovanja

  • 1x brisač sa zaštitom rubova profila uključujući unaprijed instalirani višenamjenski adapter

Preporuke i savjeti

  • Iz sigurnosnih razloga osigurajte da vjetrobransko staklo bude čisto, bez ulja, voska ili drugih onečišćenja kako bi se omogućio dugotrajan radni vijek brisača.
  • Prilikom ugradnje uvijek postavite neku vrstu zaštite na vjetrobransko staklo.
  • Uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.

Područje primjene

  • Pogodan za automobile starije generacije s kukastim priključcima (9x4 i 9x3 mm), ali i za novija vozila s kukom za metlice brisača (uglavnom mala vozila, azijski proizvođači vozila i slično).
  • Može se montirati na strani vozača i suvozača.

Slični proizvodi