Radne hlače Safari, Crna, vel.L

HLAČE-RADNE-SAFARI-CRNE-VEL.L

Art.-Nr.  5899 700801 | EAN: 8605021397140 Vel. Pak. 1: 8605021397140 Vel. Pak. 20: 3872298021954
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Radne pantalone modernog dizajna sa elastinom za potpunu udobnost pri radu

Sastav: 97% pamuk, 3% elastin, 260 g/m2

Boja: Crna

  • Klasični kroj
  • Skriveno zakopčavanje na patent zatvarač i dugme
  • Pojas sa gajkama za provlačenje kaiša
  • 2 bočna otvorena džepa
  • 1 bočni našiveni džep bez preklopa, iznad koljena sa desne strane
  • 1 bočni našiveni džep sa preklopom, iznad koljena sa lijeve strane
  • 1 bočni ušiveni otvoreni džep sa prekl sa lijeves strane
  • 2 stražnja džepa
Može se prati na 40°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi

Slični proizvodi